※サンプル画像
富士電線工業
VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
芯数(C)
4
3
4
導体サイズ(mm
2
)
3.5
1.25
2
3.5
5.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
02875009
品番
VCT-SB3.5×4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。
用途
工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線など、電源供給において耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。
質量(kg)
33
タイプ
把巻:紙包装
許容電流(A)
25
芯数(C)
4
仕上外径(mm)
14.4
仕様
把巻:紙包装
シールド
すずメッキ軟銅線
シース色
外被:黒
導体サイズ(mm
2
)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(編組)
すずメッキ軟銅線
関連資料:
(4.83MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表