CK-44 USB用変換基板 サンハヤト 02875070

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-44 USB用変換基板 サンハヤト 02875070
CK-44 USB用変換基板 サンハヤト 02875070
CK-44 USB用変換基板 サンハヤト 02875070

USB用変換基板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02875070
品番
CK-44
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

USB Type-C(メス)コネクタを2.54mmピッチに変換します。USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。
VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。
VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。
コネクタは実装済みです。

材質
ガラスエポキシ(FR-4)
質量(g)
3(包装を含む)
タイプ
両面/片面:両面
ピッチ(mm)
変換後:2.54、変換前:USB Type-C(メス)
径(Φ)
穴:0.9
本体サイズ(mm)
38.36×22.86×0.8t
コネクタ
USB Type-Cコネクタ
取付板厚(mm)
スルーホール、金フラッシュメッキ、レジスト、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする