曜日別特売
WH4615H ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック) 02875456

WH4615H ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック) 02875456
WH4615H ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック) 02875456
WH4615H ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック) 02875456

ベター小型コードコネクタボディWH4615H

(42件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は色・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
色
グレー
注文コード
02875456
品番
WH4615H
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
用途
平形コード用
色
グレー
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)
50.5×27.5
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
入数(個)
10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-21
用途: コンセントヘッドの交換
製造業

延長コードのコンセントヘッドが割れてしまったので交換用に購入しました。
普通に使えて問題ありません。

2025-08-24
用途: 家電の延長コードのメスくたとして

家族から2mの延長コードがほしいと要望があり,ソケット付きの2mコードが手持ちにあったので,これにメスくちの本品を取付完了。良品です。

2025-12-18
用途: コードとして
グラッツェ ミレ 様

問題なく使用することができました、また何かありましたら購入しようかと思います

2025-02-15
用途: コ-ド作り直し
運輸・通信業

注文後、すぐにきました、
ただ大げさな箱はいらないかとおもいます。

対象商品 : 08740575
2024-03-12
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車 様

延長コードをタイヤで踏んで壊れたときなどに使っています。安価で在庫もしてあります。

対象商品 : 08740532
2023-07-14
用途: 延長コードの作製
教育・研究機関

すでに同じものを使っていましたので、追加の注文です。問題なしです。

対象商品 : 08740575
2023-07-31
用途: ケーブル改造

特に問題なく、ケーブルを接続、固定でき、順調に使えています。

対象商品 : 41056005
2022-09-09
用途: テーブルタップの延長用

普通に使っているACレセ、定番商品、もう少し小型が欲しいのと、接地側が広いACプラグに対応できるとさらに使いやすいと思います。 これは安規上難しいのかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする