330-15-53-08 Fine 共通蛇管冷却器 TGK(東京硝子器械) 02876176

Fine 共通蛇管冷却器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
下部共通29142
上部共通19/38
冷却部長さ(mm)300
内容量1個注文コード02876176品番330-15-53-08
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥21,018
販売価格(税別)
19,107

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。

上部共通19/38下部共通29142冷却部長さ(mm)300TGK品番330-15-53-08スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする