共通分液円筒 目盛付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番330-15-66-11 注文コード02876946 品番330-15-66-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品はTGK品番など7種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)50 上部共通15/25 下部共通15/25 TGK品番330-15-66-11 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02876946 330-15-66-11 76223228 - 画像準備中 Fine円筒分液 50mL 目盛付平栓G活栓下部15 TGK(東京硝子器械) 1本 25,740 税込28,314 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする