TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ連結管
共通連結管ト字管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02877497
品番
330-15-81-01
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,692
販売価格(税別)
¥
8,811
バスケットに入れる
上部共通
15/25
下部共通
15/25
枝部共通
15/25
TGK品番
330-15-81-01
材質
ガラス
寸法(mm)
全高:約130、枝管:約55
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
枝管角度(度)
60