ねじ口びん 黒キャップ付

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)100 注文コード02885461 品番017200-1002A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,350
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。

容量(mL)100 TGK品番371-05-20-33 材質(本体)DURAN(R)(硼珪酸ガラス-1) ねじ口規格(GL)45 口内径(Φmm)30 胴径×全高(Φmm×mm)56×100 耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)150 アズワン品番2-075-01 液切れリングなし
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行なって下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02885461 017200-1002A 18977997 017200-1005A ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN 1箱(10個) 11,900 税込13,090 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02885461
2018-08-21
用途:
塩化エチレンの保存

耐薬品性に優れていて申し分ないです。耐熱性も問題なし。

対象商品:
02885461
2017-12-20
用途:
塗料小分け用

まず頑丈な瓶で、落としたくらいでは割れそうにないのが良いです。
口も広く蓋もしっかり閉まるので、想定していた使用目的にはぴったりでした。

対象商品:
02885495
2017-05-05
用途:
料理酒入れとして
教育・研究機関

メモリもあり、しっかりとしたキャップ
試作品作りから、撮影まで
見た目のクールなスタイリッシュさと機能も相待って、気に入りました。ただ、若干金額高めなので星4つ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする