014650-11 ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付 SIBATA(柴田科学) 02887552 014650-11 ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付 SIBATA(柴田科学) 02887552

ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 TGK品番371-10-25-12 注文コード02887552 品番014650-11
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はTGK品番など3種類から選べます 他の種類を見る

誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。

仕様標準最大孔径μm:160〜250 TGK品番371-10-25-12 トラスコ品番107-3381 適合本体84GP250用 種類中管のみ(250mL用) 規格84GP250用 摺合せ34/32 最大細穴(μm)160〜250 接続外径8mm
注意
※中管のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする