SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の ガス洗浄瓶
ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
TGK品番
371-10-25-14
注文コード
02887577
品番
014650-31
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。
仕様
標準最大孔径μm:40〜100
TGK品番
371-10-25-14
トラスコ品番
107-0196
適合本体
84GP100用
種類
中管のみ(250mL用)
規格
84GP100用
摺合せ
34/32
最大細穴(μm)
40〜100
接続外径
8mm
注意
※中管のみ