006670-24200 共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学) 02891025 006670-24200 共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学) 02891025

共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番371-13-10-04 上部共通19/38 注文コード02891025 品番006670-24200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品はTGK品番・上部共通など4種類から選べます 他の種類を見る

中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。

上部共通19/38 下部共通24/40 冷却部長さ(mm)200 TGK品番371-13-10-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02891025 006670-24200 18973273 006670-24200 共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学) 共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学) 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする