曜日別特売
006680-19300 共通ジムロート冷却器 SIBATA(柴田科学) 02891122

 

006680-19300 共通ジムロート冷却器 SIBATA(柴田科学) 02891122
006680-19300 共通ジムロート冷却器 SIBATA(柴田科学) 02891122

共通ジムロート冷却器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
下部共通19/38
冷却部長さ(mm)300
内容量1個注文コード02891122品番006680-19300
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。

上部共通
19/38
下部共通
19/38
冷却部長さ(mm)
300
TGK品番
371-13-11-07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする