曜日別特売

ステンレスタンク(耐食タイプ)

ステンレスタンク(耐食タイプ) - SUGICO(スギコ)

海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。

トラスコ品番
500-7411
材質
ステンレス(SUS316)(モリブデン入)、パッキン:シリコンゴム
高さ(mm)
340
容量(L)
26
深さ(mm)
330
内径(mm)
330
直径(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
手付
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07021572MST-33
¥36,600
¥32,980
¥36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする