※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

005630-1 共通すり合わせセパラブルカバー SIBATA(柴田科学) 02892057 005630-1 共通すり合わせセパラブルカバー SIBATA(柴田科学) 02892057

共通すり合わせセパラブルカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02892057 品番005630-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。

ツバ内径(Φmm)85 ツバ外径(Φmm)115 口数3 全高(mm)116 主管24/40 測管19/38×2 側管角度(°)5、10 TGK品番371-13-34-01 アズワン品番1-7806-03 側管共通19/38×2 中管共通24/40 種類(内径)85Φmm用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02892057 005630-1 33428525 005630-1 共通摺合セパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学) 共通摺合セパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学) 1個 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする