080540-501 残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 02895672 080540-501 残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 02895672 080540-501 残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 02895672 080540-501 残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 02895672 080540-501 残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 02895672 080540-501 残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 02895672

残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100回分) 注文コード 02895672 品番 080540-501
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫〜赤紫色に呈色します。

アズワン品番6-9785-12 用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 TGK品番371-80-64-04 トラスコ品番418-2626 質量(g)70.5
取扱説明書:(0.22MB)
注意
※粉体試薬のみになります。総残留塩素や結合残留塩素を測定する場合、DPD法粉体試薬と共によう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)も必要です。※錠剤タイプのDPD試薬(100入:080540-504、500入:080540-505(残留塩素測定器DPD法専用))もあります。

商品説明動画

残留塩素測定器DPD法の使用方法
この動画は、18人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:184
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
介護施設の感染症対策として浴槽の塩素濃度管理に使用
企業組合 ゆい 様 (医療・福祉・介護関連業)

簡易的にスタッフが採湯しカラーチャート判定出来る所が良いです。

対象商品:
02895672
2024-09-09
用途:
給食室の水質管理
社会福祉法人柏松会 様 (医療・福祉・介護関連業)

在庫が無くなるギリギリに注文したので発送が非常に速やかで助かった。

2025-06-24
用途:
使用している飲料水の塩素濃度測定
農・林・水産業

以前から使用しているものなので商品についての感想は特にないが、発注後から商品到着までが早くて助かる。

対象商品:
02895672
2023-09-16
用途:
調理室の水道、プール管理に使っています

保育園での水の安全管理に使用しています。安定して使いやすく、安価で発注後すぐに届けて頂けるので、毎回こちらで購入しています。

対象商品:
06677562
2023-07-03
用途:
塩素濃度チェック
その他業種

研修所のお風呂利用時に1日数回チェックが必要ですので、重宝しています

対象商品:
02895672
2023-10-24
用途:
定番品 日々の水質検査に
山本ケミカル株式会社 様

もう少し安くなるとありがたいと思いますが、すぐに届くので助かります。

対象商品:
02895672
2022-03-29
用途:
飲料水の残留塩素測定
製造業

アルミパッケージに1回分ずつ梱包されていますので濡れた手で梱包を触っても問題なく使え重宝しています

対象商品:
06677562
2022-03-15
用途:
残留塩素測定
サービス業

早くに発送していただいたので、作業に間に合い助かりました。
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
2022-04-07

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする