代表画像

V-LOCKチップ XNMU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02900391 品番 XNUW 2406-05
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

広幅総形ブランクチップです。

用途突っ切り、溝入れ加工用。 トラスコ品番340-4864 材質IC08 厚さ(mm)6.35 チップ長さ(mm)25 適合ホルダSXCIR、SXCNN 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする