代表画像

V-LOCKチップ XNMU

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02900400 品番 XNUW 1305-05
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

広幅総形ブランクチップです。

用途突っ切り、溝入れ加工用。 トラスコ品番523-3009 材質IC28 厚さ(mm)5.35 適合ホルダSXCIR・SXCNN 材種IC28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする