曜日別特売
CA-501/OV 有機ガス用 CA-501シリーズ吸収缶 重松製作所 02900633

 

CA-501/OV 有機ガス用 CA-501シリーズ吸収缶 重松製作所 02900633
CA-501/OV 有機ガス用 CA-501シリーズ吸収缶 重松製作所 02900633

CA-501シリーズ吸収缶

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02900633
品番
CA-501/OV 有機ガス用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ガスの種類
有機ガス用
破過時間
110分
国家検定合格番号
TN205
適合マスク
GM161-1・GM161-2・GM91
質量(g)
670
TGK品番
398-87-05-21
トラスコ品番
816-7554
種別
吸収缶
アズワン品番
9-004-03
注意
※この商品は、吸収缶のみで、マスク本体は、別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02900633CA-501/OV 有機ガス用73558949956CA-501/OV 有機ガス用 隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/OV 重松製作所 73558949隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/OV重松製作所1個
¥9,998
税込¥10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02900633
2021-11-04
用途: クロピク土壌消毒
その他業種

この商品、なかなか見つからず、モノタロウで発見。
もっといろんな所で販売しないと、この先ヤバイことになるかもよ!
必要な物なので、無くならないように在庫、大量に作って下さい。

対象商品 : 02900633
2021-01-14
用途: 農作業
ウノキ農園 様(農・林・水産業)

なかなか手に入りづらい商品をモノタロウで発見。大変助かりました。

対象商品 : 02900633
2018-10-29
用途: 施設消毒作業時
株式会社HERO 様(サービス業)

いつも安心して使っているものなのでとても良かった。使用残時間がわかれば良いと思う。

対象商品 : 02900633
2019-05-17
用途: 施設消毒

安心感がある。
キャパが一杯になってガスを吸収できなくなると、詰って吸えなくなるのではなく、吸気にガスが混ざってくる。吸気にガス臭を感じたらすぐ撤収しなければならない。

1人が参考にしています
対象商品 : 02900633
2015-08-07
用途: クロルピクリンによる土壌消毒
農・林・水産業

クロルピクリンの強烈な刺激臭を完全にシャットアウト。使って良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする