RCP4-SA5C-I-42P-12-100-P3-S ロボシリンダ RCP4-SA5C IAI(アイエイアイ) 02905622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボシリンダ RCP4-SA5C

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02905622 品番RCP4-SA5C-I-42P-12-100-P3-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は256種類から選べます 他の種類を見る
タイプスライダタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 モータ種類パルスモータ42□サイズ リード(mm)12 ストローク(mm)100 コントローラ種類PCON/MCON/MSEL コントローラー型式PCON-CA/MSEP-C ケーブル長(m)3 最大可搬質量(水平)(kg)9 最大可搬質量(垂直)(kg)2.5 最高速度(mm/s)900 繰返し精度(mm)±0.02 ブレーキなし 使用環境防塵 ロストモーション(mm)0.1以下 許容張り出し長(mm)Ma方向:150以下/Mb、Mc方向:150以下 駆動方式ボールネジ、Φ10mm、転造C10 材質(ベース)アルミ(白色アルマイト処理) 使用温湿度範囲0〜40℃、85%RH以下(結露無きこと) 動的許容モーメント(N・m)Ma方向:5.81、Mb方向:8.30、Mc方向:14.8 仕様リニアガイド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする