- Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械) 目盛あり 02906346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine 手付ビーカー PP製

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)5000 注文コード02906346 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)5000 TGK品番416-01-13-12 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×267 1目盛(mL)200 目盛あり 胴径×全高(Φmm×mm)200×267 耐熱温度(℃)120 持ち手あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02906346 - 02846042 1160 メジャーカップ Kartell(カルテル) メジャーカップ Kartell(カルテル) 1個 2,598 税込2,858 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02906303
2023-12-31
用途:
実験での水の補給ように利用
教育・研究機関

大体の量がわかるので、適量の水を補給するのに、便利に使っています。

対象商品:
02906303
2024-03-14
用途:
薬液補充用
日本クリーンシステム株式会社 様

客先にサービス用品として配ってます。薬液の補充用です。
安価で丈夫なので満足です。

対象商品:
02906303
2019-02-10
用途:
to keep the solution
Hiroshima University 様 (教育・研究機関)

This is a good product, not easy to be broken. Thank you.

1人が参考にしています
対象商品:
02906303
2018-10-10
用途:
薬品のくみ上げ用
株式会社サカイナゴヤ 様

持ちやすくて使いやすい、もう少し透明性があってメモリが見やすいと良い。

対象商品:
02906312
2017-02-14
用途:
実験用

水切れが良く非常に使いやすい全部他の物もガラス製でなくてこれで十分100mL/200mL/300mL/500mL/1000mL等

対象商品:
02906294
2019-05-21
用途:
ミルククリーマーの補修

bodumのクリーマーが割れてしまったので修理できるかと思いましたが無理でした。

97mmは上部のフレアー部の(注ぎ口ではない部分の)外径です。
胴部分は外径89.5mmくらいです。

よって修理できません。寸法の情報がわかりにくい。ものはいいです。

対象商品:
02906312
2015-08-14
用途:
工事現場 試験

強度もあり軽いのでとても使いやすいです。
炎天下での使用時、紫外線や熱による劣化がなければいいのですが・・・

対象商品:
02906337
2018-04-29
用途:
液体薬品のひょう量
ナカト クオリテイ ファクトリー 様

大変堅牢な作りです。自重は約400gで肉厚。PPなので内壁に液体が残りにくい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする