代表画像

X ミーリングカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02906955 品番SPKD40-42-C32-10
参考基準価格(税別)¥173,700 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

粗加工用カッター
ヘリカルカッター

トラスコ品番162-9794 刃数15枚 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)32 適合チップSPMT100408R-HQXPMT100408-HQQPMT100408-PDTN 刃列3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする