416-22-24-24 Fine ポリハンドラップ TGK(東京硝子器械) 02906976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine ポリハンドラップ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)500 注文コード02906976 品番416-22-24-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る
スペース登録番号:第2052115号 形状角形 容量(mL)500 材質PE(ポリエチレン) TGK品番416-22-24-24 材質(キャップ)POM(ポリアセタール)
注意
※キャップ部にパッキンは付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02906967
2024-09-05
用途:
基板清掃

RoHS対応ということで、複数購入。
うちの幾つかで、ねじ込み式の赤いフタが斜めに浮いていて締まらない。
強引に締めると、内部の硬いホースがボトルの底に当たって邪魔しており、ホースの付け根にストレスがかかって亀裂が入り、外れてしまった。
すぐに使用したかったため、ホースを適当にカットし、熱を加え柔らかくして再取り付けした。
改善を強く望みます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
02906951
2020-10-28
用途:
プラスチック製品の拭き取り
製造業

製品をアルコールで拭く際に使用。液漏れなどもしないため便利。

1人が参考にしています
対象商品:
02906967
2020-06-19
用途:
エタノールを使用する清掃作業

・ガラス製のものと違って、割る心配がないこと
・長期間使っても不具合が少なく、高品質であること
・品質の割に安価であること
・(300mlの方は)全高が低く安定していて使い易い
等々の利点から、成分溶出に神経質になる必要が無く、
PEやPOMを侵す心配のない溶媒の場合は、ほぼ本品一択です。

他の方も指摘されている通り、フタが「載っているだけ」なので、
持ち運び(特に出張等)に向かない、フタを無くしやすい、という欠点はありますが、
フタにピンバイスなり何なりで穴を開け、タコ糸なり紐なりを通し、
首回りで外れないように括る程度で十分対応できるので、
大した問題ではないとも感じます。

永く販売を続けて頂きたい商品です。

対象商品:
02906951
2020-08-17
用途:
使うとわかってきたこと

食品会社で手の消毒で各自の現場で使用しています。良い点;他の製品に比べ安価で大容量。悪い点;部品が外れる(外れる部品はtopにある受け皿の様な物と下のシリンダー部。スプリングまで外れると厄介で逆止弁のステンレスボールまでなくなる確率が高い。)食品会社としては外れにくい構造にしてほしい。ネジが緩むと外れるが、結構緩みやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
02906951
2019-07-13
用途:
試作品の汚れ除去に使用
製造業

アルコールを小出しするために利用。ちょっと大きいが小さい方は商品名が書いてあるのが嫌だったので選択。特に問題ないがキャップのロック機能が全く無いのでよく落とす。

1人が参考にしています
対象商品:
02906967
2018-03-12
用途:
アルコール入り、組み立て用です。
卸売・小売業

注文は便利です。配達も早いです。信頼できるの会社。

1人が参考にしています
対象商品:
02906967
2017-11-06
用途:
エタンノール入れ

いろんなメーカーのハンドラップを試したが、このメーカーの物が一番使いやすく壊れない。他のメーカーの物は数ヶ月すると出が悪くなる。これは非常におすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
02906967
2021-06-20
用途:
ネイル除去用リムーバー入れとして使用
その他業種

到着当時から箱の中でカラカラと音がしていた。
製品のフタを空けるとポンプ部についているビニールチューブが外れている。
難なく差し込めたのでリムーバーを入れ、プッシュしたが液が出てこない。
よく見たらチューブが液の中に沈んでいる。
箸で取り出しよく見てみるとチューブの先が割れていて、自然に外れるようになっている不良品だった。
こんなお粗末さで検品が通ったのか…。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする