TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 万能壷
万能壷
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02907667
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容量(mL)
250
胴径(Φmm)×高さH(mm)
75×75
TGK品番
419-32-02-02
材質
SUS304
高さ(mm)
75
口径(Φmm)
75