曜日別特売
200 丸皿 浅型 サンダイヤ 02910083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸皿 浅型

(10件のレビュー)
取扱い終了
外径×深さ(Φmm×mm)207×16
材質SUS430
直径(Φmm)
高さ(mm)
内容量1個注文コード02910083品番200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720

食品に使用できます。

形状丸皿材質SUS430TGK品番419-32-22-47仕様SUS 430製外径×深さ(Φmm×mm)207×16食器の種類給食用食器
注意
※外径Φは個体差により若干バラつきがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 実験用に使用

枚数が必要な場合が多いので、そろえるとコストもばかにならない。値段も手ごろで使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 02910013
2023-10-17
用途: 生革の補修仕上げ
建設業・工事業

希釈用に買いましたが、想定よりも浅かったのでもう少し深いのを選択すれば良かったかもしれませんが、塗り面積が補修程度なので問題なく使えました。

対象商品 : 02910004
2022-01-29
用途: 機械メンテナンス時
グルーアサービス業

細かいパーツ仕分けに必要なアイテムです!あと10枚ほしいかも

対象商品 : 02910074
2019-08-06
用途: パンを焼く

サイズ的に食パンがギリギリであと少し大きければとても良かったのですが.....

1が参考にしています
対象商品 : 02910013
2018-08-12
用途: 金属小パーツ用のトレーとして使用しています
長谷川製造業

樹脂トレーと比較し樹脂削れ・静電気の発生も無く、想定通りの結果が得られています。発送も早くまた、利用させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 02910022
2017-10-27
用途: 小ネジ等の一時保管に
その他業種

小ネジや小さい部品を一時的に保管するために購入しました。角が無く小さい部品でもつまみやすく、また洗っても水気がすぐ切れるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02910013
2017-05-18
用途: 室内土質試験
建設業・工事業

含水比試験用に使用可能かを調べるため、購入しました。
女性の手のひらにフィットし、扱いやすいサイズです。
しかし、浅すぎるため、使用目的に合いませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 02910022
2016-05-09
用途: 組み立て時部品皿
ハシダ技研工業株式会社

φ90の材質表記は私の指摘した後に改訂したものです。
「ご指摘の通り誤記」という返信メールをもらっている。確認が遅すぎだよ。
ちなみに同メーカーなので他の小さいサイズもおそらく実際の材質とは表記が間違っている可能性がある。sus304ではなく430と思われる。
至急要確認。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
メーカーに確認したところ、
現在の材質情報が間違っておりません。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする