曜日別特売
419-32-23-13 角型スコップ 18-8(SUS304)製 サンダイヤ 02910196

角型スコップ 18-8(SUS304)製

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅W×全長(mm)150×335
内容量1個注文コード02910196品番419-32-23-13
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
規格特大幅W×全長(mm)150×335高さ(mm)80TGK品番419-32-23-13材質ステンレス18-8(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: お米をすくうのに使ってます。
株式会社瑞穂屋卸売・小売業

しっかりとしたつくりと持ち手の大きさがちょうどよく、お米を計量する際に重宝しています。価格的にはお高いですが、衛生的で頑丈なつくりで長く使えそうです。

対象商品 : 02910196
2021-12-04
用途: 粉末の物をすくって別容器に入れる際

今までプラスチックのスコップを使っていましたが、思っていたよりも軽くて静電気も起きにくくとても良いです。他の場所でも使いたいので又購入させて頂きます。

対象商品 : 02910196
2014-02-28
用途: 製造。
有限会社千賀商店

しっかりとした材質、作りで簡単に壊れそうにありません。
この価格なら最高と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする