吸収缶 #6004 アンモニアガス用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個×6組) 注文コード02913075 品番431-87-06-36
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

6シリーズ用吸収缶
吸収缶がプラスチック製で軽量、また最適の重心設計により重さを感じず、作業効率が向上します。

ガスの種類アンモニアガス 破過時間80分以上 質量(g)110 オプション本体は別売です。 TGK品番431-87-06-36 種別吸収缶 型式6004 摘要アンモニアガス用 通気抵抗(Pa)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする