代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ねじ切りチップ ER/L-ISO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
IC1007
材種
IC1007
注文コード
02916710
品番
16ERM 0.75 ISO
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップ寸法・材種
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
一般産業用ねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
339-2359
材質
IC1007
ピッチ(mm)
0.75
適合ホルダ
C#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)
0.08
チップ形状
ISOメートル<DIN13 12-1986等級:6H>ねじ切り
材種
IC1007
RoHS指令(10物質対応)
対応