代表画像

ねじ切りチップ ER/L-ISO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) チップ寸法(mm)11 材種IC250 注文コード02916719 品番11EL 1.00 ISO
参考基準価格(税別)¥13,350 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は材質・チップ寸法・材種など101種類から選べます 他の種類を見る

一般産業用ねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番341-2815 材種IC250 RoHS指令(10物質対応)対応 内接円(inch)1/4 チップ寸法(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする