※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 加熱/冷却機器
TGK(東京硝子器械)の ラバー/リボンヒーター
フレキシブルヒーター FH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02919007
品番
FH-1
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,219
販売価格(税別)
¥
9,290
バスケットに入れる
電熱容量(W)
150
TGK品番
521-60-20-01
寸法(幅W×長さL)(mm)
20×1000
形状
両側リード線・わに口クリップ付き
電源(V)
AC100
最高温度(℃)
400
注意
※必ず電圧調整器、または温度調節器を併用してください。