TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 加熱/冷却機器
TGK(東京硝子器械)の ラバー/リボンヒーター
コードヒーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02919122
品番
TPH-2
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。
細管、枝管の加熱保温用に適しています。
電熱容量(W)
200
TGK品番
521-60-23-02
長さ(m)
2
最高温度(℃)
200
外径(Φmm)
5
電源(AC)
100
材質/処理
グラスチューブ被覆
注意
※必ず電圧調整器、または温度調節器を併用してください。