ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 02922157 品番 561-22-52-02
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

半透明の使い捨てのビーカーです。
成型時の離型剤は使っていません。
注ぎ口付き。

容量(mL)150 TGK品番561-22-52-02 材質ポリプロピレン 1目盛(mL)10 目盛あり 胴径×全高(Φmm×mm)52×70 口径×高さH(mm)65×70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02922157
2022-11-07
用途:
塗料、液体保管

試料や液体を入れて保管しております。透明度もちょうど良くて分厚くとても使いやすいです。

対象商品:
02922184
2022-05-09
用途:
塗料調合用

固くてしっかりしているし安定しており、どのメーカーの物よりも使い良いです。

対象商品:
02922184
2021-07-07
用途:
液体の保管や調合

色んなメーカーの物を使用しましたが、一番固くてしっかりしていて使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする