561-22-52-04 ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き) テラオカ(ANEX) 02922175

ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1ケース(500個)
容量(mL)300
内容量1ケース(500個)注文コード02922175品番561-22-52-04
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

半透明の使い捨てのビーカーです。
成型時の離型剤は使っていません。
注ぎ口付き。

容量(mL)300TGK品番561-22-52-04材質ポリプロピレン1目盛(mL)25目盛あり胴径×全高(Φmm×mm)77×97口径×高さH(mm)95×97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02922157
2022-11-07
用途: 塗料、液体保管

試料や液体を入れて保管しております。透明度もちょうど良くて分厚くとても使いやすいです。

対象商品 : 02922184
2022-05-09
用途: 塗料調合用

固くてしっかりしているし安定しており、どのメーカーの物よりも使い良いです。

対象商品 : 02922184
2021-07-07
用途: 液体の保管や調合

色んなメーカーの物を使用しましたが、一番固くてしっかりしていて使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする