TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用バーナー
ロマンアルトバーナーA型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02922455
品番
天然ガス用
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。
台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。
高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
種類
天然ガス用
適合ガス
12A、13A
仕様
コック付き
TGK品番
561-54-43-07
仕様1
本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g