TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ラボジャッキ
ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02922893
品番
25-27
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥75,460
販売価格(税別)
¥
68,600
バスケットに入れる
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
耐荷重(kg)
30
伸縮範囲(mm)
90〜400
天板寸法(mm)
250×270
TGK品番
561-55-33-29
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
ステンレス
最高高さ(mm)
400
最低高さ(mm)
90
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。