製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[男〕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
LL
M
S
ウエスト(cm)
88~94
74~78
78~82
88~94
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02923467
品番
AS9002
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
サイズ
LL
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
88~94
股上(cm)
33
ヒップ(cm)
114.5
仕様
前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット
色
ネイビー
混率(%)
バンジーテック(R)ツイル(ポリエステル65、綿35)
機能
脇ゴム、ストレッチ、制電
性別
男性用