アルベ(チトセ)
パンツ[男〕
仕様
前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット
色
ネイビー
混率(%)
バンジーテック(R)ツイル(ポリエステル65、綿35)
機能
脇ゴム、ストレッチ、制電
性別
男性用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02923467
AS9002
LL
73
88~94
33
114.5
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
02924036
AS9002
M
73
78~82
32
104.5
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
02925662
AS9002
S
71
74~78
31.5
100.5
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください