アルベ(チトセ)
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・混率
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
グレー
注文コード
02923607
品番
T8338
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
首掛けヒモ、腰ヒモ 合皮、ペン差し付胸ポケット、右ポケット、首掛けヒモ・腰ヒモ共に取り外し可能,表:左裾部分にオリジナルネーム付
色
グレー
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
対応寸:~118
素材
身生地 オックス(ポリエステル65%、綿35%)
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
75
腰紐長さ(cm)
123
肩紐長さ(cm)
アジャスト:45~56