曜日別特売
DN8911 和風シャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02924122

製品画像

DN8911 和風シャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02924122
DN8911 和風シャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02924122

和風シャツ(七分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ライトグレー
サイズM
内容量1枚注文コード02924122品番DN8911
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

スッキリとシャープな印象を与えます。 ボタンが見えない比翼仕立てで、襟なしタイプ。

色
ライトグレー
サイズ
M
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
40.5
着丈(cm)
70
仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
116
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)
袖丈
七分袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする