※ろ紙の折り方

00101110 円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC 02924634 00101110 円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC 02924634

円形定性ろ紙 No.101

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 02924634 品番 00101110
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。
粘稠液のろ過や迅速ろ過用。

直径(Φcm)11 直径(Φmm)110 厚さ(mm)0.21 質量(g/m2)80 ろ水時間(s)50 TGK品番567-40-01-44 保水量(g/cm2)0.026 アズワン品番4-905-12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02924607
2018-01-04
用途:
溶剤ろ過
有限会社山下重機建設 様

厚みとか ごわごわ感も表記してほしかったです
この商品は意外と厚みがあり 少量の薬液ではすべてろ紙に吸い取られてしまいますろ紙の吸収容量の表記もほしかったです

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、保水量は0.026g/cm2とのことです。
商品情報に追記致します。
今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする