※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角形定性ろ紙 No.1

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 寸法(mm)560×485 注文コード02924905 品番00013485
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,750 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

ろ過速度のきわめて速いろ紙です。
水酸化鉄のような粗大沈でん物ろ過用。

TGK品番567-40-01-81 仕様1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.20 寸法(mm)560×485 摘要一般定性用 粒子保持能(μm)6 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0〜12 アズワン品番4-903-27 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9.0 破裂強さ(kPa)79 灰分0.1%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする