※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定性ろ紙
角形定性ろ紙 No.1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
寸法(mm)
600×600
注文コード
02924914
品番
00013600
参考基準価格(税別)
¥17,780
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過速度のきわめて速いろ紙です。
水酸化鉄のような粗大沈でん物ろ過用。
TGK品番
567-40-01-82
仕様
1包装:100枚入り
厚さ(mm)
0.20
寸法(mm)
600×600
摘要
一般定性用
粒子保持能(μm)
6
JIS規格
JIS P 3801 1種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
90
使用pH範囲
0〜12
アズワン品番
4-903-28
ろ水時間(s)
45
吸水度(cm)
9.0
破裂強さ(kPa)
79
灰分
0.1%