曜日別特売
AS9109 腰下エプロン アルベ(チトセ) 02925269

製品画像

AS9109 腰下エプロン アルベ(チトセ) 02925269
AS9109 腰下エプロン アルベ(チトセ) 02925269

腰下エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色あずき
サイズF
内容量1枚注文コード02925269品番AS9109
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
色
あずき
サイズ
F
機能
制電
前中心丈(cm)
58
脇幅(cm)
105
仕様
両脇ポケット
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
腰紐長さ(cm)
275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする