アルベ(チトセ)
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・混率
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ベージュ
混率(%)
ツイル(ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1)
注文コード
02925287
品番
T8536
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
両脇ポケット
色
ベージュ
サイズ
フリー
混率(%)
ツイル(ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1)
機能
制電、耐塩素加工
前中心丈(cm)
60
脇幅(cm)
98
腰紐長さ(cm)
280