※ろ紙の折り方

01701070 円形定量ろ紙 No.7 ADVANTEC 02925413 01701070 円形定量ろ紙 No.7 ADVANTEC 02925413

円形定量ろ紙 No.7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 02925413 品番 01701070
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

特に精密な分析用として使用されています。
厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、
灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。

直径(Φcm)7.0 TGK品番567-40-02-62 用途研究・開発・品質管理/水質分析 仕様1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.18 粒子保持能(μm)4 JIS規格JIS P 3801 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)87 使用pH範囲0〜12 アズワン品番4-902-09 ろ水時間(s)200 吸水度(cm)7 破裂強さ(kPa)39 灰分0.0001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする