曜日別特売
DN8811 腰下エプロン アルベ(チトセ) 02925531

製品画像

DN8811 腰下エプロン アルベ(チトセ) 02925531
DN8811 腰下エプロン アルベ(チトセ) 02925531

腰下エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズフリー
内容量1枚注文コード02925531品番DN8811
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
色
ネイビー
サイズ
フリー
機能
制電、防菌防臭
前中心丈(cm)
64
脇幅(cm)
85
仕様
両脇ポケット、右前ベント
素材
交織ストレッチツイル(ポリエステル83%、綿17%)/刺し子風ジャガード(ポリエステル100%)
腰紐長さ(cm)
280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする