ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの クロマトグラフィー用ろ紙
クロマトグラフィー用ろ紙 No.51A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
02925553
品番
02163020
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途
生化学精密実験
無機成分のペーパークロマトグラフィー
電気泳動
デンシトメトリー
ろ過No.
51A
寸法(mm)
20×400
厚さ(mm)
0.18
ろ水時間(s)
135
吸水度(cm)
7.5
灰分
0.01
最高使用温度(℃)
120
TGK品番
567-40-03-02
アズワン品番
4-891-01