ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの クロマトグラフィー用ろ紙
クロマトグラフィー用ろ紙 No.51A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
02925657
品番
02163600
参考基準価格(税別)
¥21,140
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途
生化学精密実験
無機成分のペーパークロマトグラフィー
電気泳動
デンシトメトリー
ろ過No.
51A
寸法(mm)
600×600
厚さ(mm)
0.18
ろ水時間(s)
135
吸水度(cm)
7.5
灰分
0.01
最高使用温度(℃)
120
TGK品番
567-40-03-42
アズワン品番
4-891-03