製品画像
アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
墨黒
ベージュ
ライトグレー
墨黒
サイズ
L
3L
M
4L
L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925856
品番
DN8911
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
スッキリとシャープな印象を与えます。 ボタンが見えない比翼仕立てで、襟なしタイプ。
色
墨黒
サイズ
L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
43.5
着丈(cm)
74
仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
122
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)
袖丈
七分袖