※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの ガラス繊維ろ紙
ガラスろ紙GA-200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
02926156
品番
36301045
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
厚さは0.74mmで、沈殿物保持能力が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。
濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
直径(Φcm)
4.5
材質
硼珪酸塩ガラス繊維
粒子保持能(μm)
0.8
最高使用温度(℃)
500
坪量(g/m
2
)
175
捕集効率(%)
99.9(0.3μmDOP%)
圧力損失(kPa)
0.35
ろ水時間(s)
15
TGK品番
567-40-21-16
厚さ(mm)
0.74
仕様
1包装:50枚入り
アズワン品番
4-908-33