エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ブルー
混率(%)
ツイル(ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1)
注文コード
02926188
品番
T8536
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
両脇ポケット
ブルー
サイズ
フリー
混率(%)
ツイル(ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1)
機能
制電、耐塩素加工
前中心丈(cm)
60
脇幅(cm)
98
腰紐長さ(cm)
280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする