製品画像
アルベ(チトセ)
腰下エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラウン
グレー
あずき
ネイビー
ブラック
サイズ
フリー
F
フリー
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02926319
品番
DN8811
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
機能
制電、防菌防臭
前中心丈(cm)
64
脇幅(cm)
85
仕様
両脇ポケット、右前ベント
素材
交織ストレッチツイル(ポリエステル83%、綿17%)/刺し子風ジャガード(ポリエステル100%)
腰紐長さ(cm)
280